ABB - M1174-Prise de courant modulaire -Norme française- 2P+T - 16A - 250VAC - T200660


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
largeur en nombre de modules - 2.5
nombre de prises de courant - 1
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Prise Modulaire M100-FR
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8012542006602
Réf. Sonepar
00026200662
Réf. Fournisseur
T200660
Marque
ABB
tension assignée (Ue):
250 V
type de tension:
AC
calibre/courant nominal assigné (In):
16 A
largeur en nombre de modules:
2.5
nombre de prises de courant:
1
avec volet de protection:
Non
modèle:
autre
avec eclips / protection enfant:
Oui
avec témoin lumineux:
Non
profondeur d'encastrement:
60 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de pôles coupés (ronds):
2
nombre de pôles coupés (plats):
2
Les Atouts de l'article:
Cette prise modulaire permet le raccordement d'appareils, d'outils ou d'équipements électriques et électroniques non modulaires dans des tableaux électriques civils et industriels.
Les Atouts de la gamme:
Prise Modulaire M100-FR
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.