ABB - Prise Rj45 2 Sorties Catégorie 6 - 589204

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - RJ45 8(8)

  • catégorie - 6A (IEC)

  • direction de sortie - incliné

  • montage apparent - Oui

  • couleur - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395163870

Réf. Sonepar

00026003545

Réf. Fournisseur

589204

Réf. Commerciale

ABB

type de connecteur:

RJ45 8(8)

catégorie:

6A (IEC)

direction de sortie:

incliné

montage apparent:

Oui

couleur:

autre

montage encastré:

Oui

indice de protection (IP):

IP20

encastrement de canal:

Oui

citerne au sol/montage en sous-sol:

Oui

type de fixation:

visser

composition:

mécanisme seul

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

2

numéro RAL:

9006

type de connexion:

LSA

jacks blindés:

Oui

boîtier blindé:

Oui

raccordement de mise à la terre séparé:

Oui

avec zone de texte:

Non

compatible avec des couvercles tiers:

Oui

décharge séparée de câble de traction:

Oui

type de montage raccordement de blindage:

vis

avec protection contre la poussière:

Non

avec résistance terminale:

Non

codage mécanique:

Non

code couleur:

Oui

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

45 mm

Prise Rj45 2 Sorties Catégorie 6

Les Atouts de l'article:

Avec sortie descendante et pinces autotaraudeuses LSA. Bornes RJ-45 pour réseaux selon Cat 6A, Classe EA (10 Gbits/s / 500MHz). Équivaut à chat. 6a, Classe EA selon ISO/IEC 11801:2011-06. Marquage des bornes A et B selon TIA/EIA-568-B.2. Type selon EN 60 603-7-51:2011-01. Blindage selon DIN EN 55022, Classe B. Jusqu'à 500 MHz sur toutes les paires de fils. Convient pour Ethernet 10 gigabits. Convient pour PoE+ selon IEEE 802.3at, >- 1.000 durabilité des contacts. Entrées de câble flexibles de tous les côtés sans boucles. Mise à la terre du boîtier par cosse plate 6,3 mm à l'arrière possible. Épreuve ré-embarquée. Convient pour le fonctionnement Mix-and-Match. Convient pour RJ 11, RJ 12 et RJ 45. Pour câbles de données d'un diamètre de 6 à 10 mm. Pour les systèmes de coffres, les boîtiers muraux encastrés et les systèmes au sol. Pour fils AWG 24-22. Sans griffes. Profondeur de montage : 31 mm.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.