ABB - Prise Rj45 Categorie 5E Ftp - 2018.5F


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - encastré
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
composition - mécanisme seul
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8427238140414
Réf. Sonepar
00026811312
Réf. Fournisseur
2018.5F
Réf. Commerciale
ABB
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
encastré
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
Les Atouts de l'article:
Règle de télécommunication: FTP.Chat. 5E Conforme à la norme ISO 11801.Transmission: 1000 V RMA - 60 Hz / 1 min.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.