ABB - Prise Rj45 Categorie 5E Utp - 2018.5


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
utilisation - pour boîtier de raccordement de données
mode de pose - encastré
couleur - autre
avec jacks/coupleurs - Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
8427238053660
Réf. Sonepar
00026810243
Réf. Fournisseur
2018.5
Réf. Commerciale
ABB
utilisation:
pour boîtier de raccordement de données
mode de pose:
encastré
couleur:
autre
avec jacks/coupleurs:
Non
adapté au nombre de jacks/coupleurs:
1
composition:
mécanisme seul
bague de support:
Non
avec protection contre la poussière:
Non
avec volet de protection:
Non
direction de sortie:
droit
champ d'inscription:
sans champ d'inscription
avec impression:
Non
sans halogène:
Oui
traitement antibactérien:
Non
transparent:
Non
type de fixation:
à clipser
nombre de modules (construction modulaire):
0
serre cable:
Non
jacks blindés:
Non
boîtier blindé:
Non
domino:
Non
avec éclairage:
Non
adapté à la classe de protection (IP):
IP20
indice de protection contre les chocs (IK):
IK00
largeur d'appareil:
22 mm
hauteur d'appareil:
44 mm
profondeur d'appareil:
31 mm
Les Atouts de l'article:
Connecteur de type RJ45Cat.5e UTPConforme aux normes ANSI / TIA / EIA 568B.2, ISO / IEC11801 et EN50173Étiquetage universel TIA / EIA 568A et 568BBoîtier: ABS UL-94-0Durabilité: 750 cycles min. (ISO / CEI 11801, CEI 60603-7-4)IDC: PC UL94V-0, accepter le fil solide 22-26AWGContact: RJ45 8P8C, plaqué or 3 ~ 50 micro-pouces sur nickelé sur la zone de contactCâblage sans outilCode de la plaque de recouvrement: 8518.1, 8518.2, 8618.1, 8618.2, N2118.1, N2218.1, N2218.2, 8418.1, 8418.2, 8218.1, 8218.2, 5518.1 et 5518.2
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.