ABB - Prise Rj45 Categorie 6 Stp - 2018.6S

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Prise Rj45 Categorie 6 Stp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - encastré

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

  • composition - mécanisme seul

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238140797

Réf. Sonepar

00026811315

Réf. Fournisseur

2018.6S

Réf. Commerciale

ABB

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

encastré

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31 mm

Prise Rj45 Categorie 6 Stp

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.