ABB - Prise Rj45 Categorie 6 Utp - 2018.6

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Prise Rj45 Categorie 6 Utp

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • utilisation - pour boîtier de raccordement de données

  • mode de pose - encastré

  • couleur - autre

  • avec jacks/coupleurs - Non

  • adapté au nombre de jacks/coupleurs - 1

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8427238058061

Réf. Sonepar

00026810242

Réf. Fournisseur

2018.6

Marque

ABB

utilisation:

pour boîtier de raccordement de données

mode de pose:

encastré

couleur:

autre

avec jacks/coupleurs:

Non

adapté au nombre de jacks/coupleurs:

1

composition:

mécanisme seul

bague de support:

Non

avec protection contre la poussière:

Non

avec volet de protection:

Non

direction de sortie:

droit

champ d'inscription:

sans champ d'inscription

avec impression:

Non

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

transparent:

Non

type de fixation:

à clipser

nombre de modules (construction modulaire):

0

serre cable:

Non

jacks blindés:

Non

boîtier blindé:

Non

domino:

Non

avec éclairage:

Non

adapté à la classe de protection (IP):

IP20

indice de protection contre les chocs (IK):

IK00

largeur d'appareil:

22 mm

hauteur d'appareil:

44 mm

profondeur d'appareil:

31 mm

Prise Rj45 Categorie 6 Utp

Les Atouts de l'article:

Connecteur de type RJ45Cat.6 UTPConforme aux normes ANSI / TIA / EIA 568B.2, ISO / IEC11801 et EN50173Étiquetage universel TIA / EIA 568A et 568BBoîtier: ABS UL-94-0Durabilité: 750 cycles min. (ISO / CEI 11801, CEI 60603-7-4)IDC: PC UL94V-0, accepter le fil solide 22-26AWGContact: RJ45 8P8C, plaqué or 3 ~ 50 micro-pouces sur nickelé sur la zone de contactCâblage sans outilCode de la plaque de recouvrement: 8518.1, 8518.2, 8618.1, 8618.2, N2118.1, N2218.1, N2218.2, 8418.1, 8418.2, 8218.1, 8218.2, 5518.1 et 5518.2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.