ABB - Prise Satellite Coaxial 3 Sorties - 589231

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Prise Satellite Coaxial 3 Sorties

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - prise étoile / terminale

  • mode de pose - encastré

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 1.5 dB

  • nombre de sorties - 3

  • nombre de modules (construction modulaire) - 0

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4011395176146

Réf. Sonepar

00026003589

Réf. Fournisseur

589231

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

prise étoile / terminale

mode de pose:

encastré

atténuation de raccordement à 860 MHz:

1.5 dB

nombre de sorties:

3

nombre de modules (construction modulaire):

0

couvercle:

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz:

2 dB

compatible au modem par câble:

Non

compatible à une alimentation à distance:

Oui

type de fixation:

fixation à griffes/vis

couleur:

autre

traitement de la surface:

métallique

matériau:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

traitement antibactérien:

Non

indice de protection (IP):

IP20

largeur d'appareil:

71 mm

hauteur d'appareil:

71 mm

profondeur d'appareil:

48 mm

profondeur min. de la boîte d'encastrement:

32 mm

Prise Satellite Coaxial 3 Sorties

Les Atouts de l'article:

Technologie large bande 47-2,150 MHz. Connexion SAT conçue sous forme de fiche mâle F vissable. Avec alimentation à distance via F-bush Pour les systèmes DVB-T et câble à large bande. Pour la transmission analogique/numérique. Avec griffe. Profondeur d'installation minimale, classe A.

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.