ABB - PROFILE KIT KD1060 Coffret SR2 - 673608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 600 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette sérieEAN
8015646736086
Réf. Sonepar
00026673608
Réf. Fournisseur
673608
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
600 mm
hauteur:
1000 mm
profondeur:
1000 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.