ABB - PROFILE KIT KD1080 Coffret SR2 - 673610


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier - 800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1000 mm
matériau - métal
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646736109
Réf. Sonepar
00026673610
Réf. Fournisseur
673610
Marque
ABB
modèle:
cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier:
800 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
1000 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
980 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.