ABB - PROFILE KIT KD1260 Coffret SR2 - 673612

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PROFILE KIT KD1260 Coffret SR2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - cadre de moniteur

  • adapté à la largeur de boîtier - 600 mm

  • adapté à la hauteur de construction du boîtier - 1200 mm

  • matériau - métal

  • largeur - 50 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646736123

Réf. Sonepar

00026673612

Réf. Fournisseur

673612

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

cadre de moniteur

adapté à la largeur de boîtier:

600 mm

adapté à la hauteur de construction du boîtier:

1200 mm

matériau:

métal

largeur:

50 mm

hauteur:

30 mm

profondeur:

1180 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PROFILE KIT KD1260 Coffret SR2

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.