ABB - PROFILE KIT KD8060 Coffret SR2 - 673606

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier - 600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier - 800 mm
matériau - métal
largeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
COFFRET SR2
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646736062
Réf. Sonepar
00026673606
Réf. Fournisseur
673606
Marque
ABB
modèle:
cadre de moniteur
adapté à la largeur de boîtier:
600 mm
adapté à la hauteur de construction du boîtier:
800 mm
matériau:
métal
largeur:
50 mm
hauteur:
30 mm
profondeur:
790 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


