ABB - Profile Vertical de Finition gaine Interne IP30 L=1800 - PPCV1800

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Profile Vertical de Finition gaine Interne IP30 L=1800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 42.5 mm

  • hauteur - 1807.9 mm

  • longueur - 22.5 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646797902

Réf. Sonepar

00026679790

Réf. Fournisseur

PPCV1800

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

42.5 mm

hauteur:

1807.9 mm

longueur:

22.5 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

1.88 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

âme perforée

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

autre

Profile Vertical de Finition gaine Interne IP30 L=1800

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.