ABB - Profiles Horizontaux IP31 L=800mm (x2) - PPFH0800


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 810.7 mm
hauteur - 75.3 mm
longueur - 16.5 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646791528
Réf. Sonepar
00026679152
Réf. Fournisseur
PPFH0800
Marque
ABB
largeur:
810.7 mm
hauteur:
75.3 mm
longueur:
16.5 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
2.4 kg
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
âme perforée
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.