ABB - Profiles Horizontaux IP31 L=600mm (x2) - PPFH0600

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Profiles Horizontaux IP31 L=600mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 610.7 mm

  • hauteur - 75.3 mm

  • longueur - 16.5 mm

  • forme de profilé - autre

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8015646791511

Réf. Sonepar

00026679151

Réf. Fournisseur

PPFH0600

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

610.7 mm

hauteur:

75.3 mm

longueur:

16.5 mm

forme de profilé:

autre

matériau:

acier

qualité du matériau:

autre

traitement de la surface:

autre

poids:

1.99 kg

épaisseur de matériau:

1.5 mm

modèle:

profil simple

type de perforation:

âme perforée

avec denture:

Non

débrochable:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Oui

couleur:

autre

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 2 Profil horizontal IP31 L=600mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

Les Atouts de l'article:

2 profilés horizontaux IP31 l = 600 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.