ABB - Profiles Verticaux IP31 H=1800mm (x2) - PPFV1800

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - Profiles Verticaux IP31 H=1800mm (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - métrique

  • matériau - acier

  • longueur - 88 mm

  • mode de pose - fixation à vis

  • finition de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

8015646791559

Réf. Sonepar

00026679155

Réf. Fournisseur

PPFV1800

Marque

ABB

modèle:

métrique

matériau:

acier

longueur:

88 mm

mode de pose:

fixation à vis

finition de la surface:

autre

Armoire pro E POWER (jusqu'à 6300A) - 2 Profil vertical IP31 L=1800mm - Accessoires Armoire pro E POWER.

Les Atouts de l'article:

2 profilés verticaux IP31 H = 1 800 mm : profilés de finition avant horizontaux/verticaux IP30

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.