ABB - Profiles Verticaux IP31 H=2000mm (x2) - PPFV2000


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 88 mm
hauteur - 2004 mm
longueur - 14.1 mm
forme de profilé - autre
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE PRO EPOWER
Voir tous les produits de cette gammeEAN
8015646791566
Réf. Sonepar
00026679156
Réf. Fournisseur
PPFV2000
Marque
ABB
largeur:
88 mm
hauteur:
2004 mm
longueur:
14.1 mm
forme de profilé:
autre
matériau:
acier
qualité du matériau:
autre
traitement de la surface:
autre
poids:
4.42 kg
épaisseur de matériau:
1.5 mm
modèle:
profil simple
type de perforation:
âme perforée
avec denture:
Non
débrochable:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Oui
couleur:
autre
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.