ABB - PS1/3 - Peigne 1P - 3 modules - 63A - 10mm² - 359801

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS1/3 - Peigne 1P - 3 modules - 63A - 10mm²

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 3

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 53 mm

Emballage et conditions

  • 120 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779514651

Réf. Sonepar

00026951465

Réf. Fournisseur

359801

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

3

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

53 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

17.5 mm

adapté au nombre d'appareils:

3

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension nominale de tenue aux chocs:

4.5 kV

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

25 kA

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

gris

PS1/3 - Peigne horizontal 1P (1Phase), non sécable, pour les séries disj. S200 de 1 pôle - Courant nominal 63A / 690V, Icw 25kA 10mm², 3 x 1 Pôle, 3 modules, Couleur gris clair (RAL 7035).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.