ABB - PS1/37/25 H CB - UL- Barrette de pontage - A990693

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS1/37/25 H CB - UL- Barrette de pontage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 37

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 56

  • courant permanent nominal (Iu) - 80 A

  • longueur - 1005 mm

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4016779906937

Réf. Sonepar

00026990693

Réf. Fournisseur

A990693

Marque

ABB

nombre de pôles:

37

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

56

courant permanent nominal (Iu):

80 A

longueur:

1005 mm

section transversale:

25 mm²

adapté au nombre d'appareils:

37

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

600 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

10 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Oui

couleur:

gris

PS1/37/25 H CB - UL- Barrette de pontage

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.