ABB - PS1/38NT - Peigne 1P - 38 pôles - 57 modules - 63A - 690V max-pour S2C-NT - D965536

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS1/38NT - Peigne 1P - 38 pôles - 57 modules - 63A - 690V max-pour S2C-NT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 38

  • nombre de phases - 1

  • largeur en nombre de modules - 57

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4016779655361

Réf. Sonepar

00026006633

Réf. Fournisseur

D965536

Réf. Commerciale

ABB

nombre de pôles:

38

nombre de phases:

1

largeur en nombre de modules:

57

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

1000 mm

section transversale:

10 mm²

dimension du pas:

17.5 mm

adapté au nombre d'appareils:

38

finition du raccordement électrique:

goupille

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

courant nominal de courte durée admissible Icw:

25 kA

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Oui

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

autre

PS1/38NT - Peigne horizontal 1P, sécable, couleur bleu, pour le module de test manuel de neutre S2C-Nt - Courant nominal 63A / 690V max., Icw 25kA 6mm², 1x 38 Pôles, 57 modules, Couleur gris clair (RAL 7035).

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.