ABB - PS200R03 Coffret Polsyafe PS220 Toit - 833566

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS200R03 Coffret Polsyafe PS220 Toit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 530 mm

  • hauteur - 45 mm

  • profondeur - 350 mm

  • adapté à la largeur de boîtier - 500 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815252754

Réf. Sonepar

00026525275

Réf. Fournisseur

833566

Marque

ABB

largeur:

530 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

350 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

couleur:

gris

adapté à un montage extérieur:

Oui

avec désaération:

Non

adapté aux plaques de toit:

Oui

adapté aux plaques de sol:

Non

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec entrée de câble:

Non

PS200R03 Coffret Polsyafe PS220 Toit

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.