ABB - PS200Z03 Socle fixation Coffret Polsyafe PS200 - 833574

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS200Z03 Socle fixation Coffret Polsyafe PS200

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - plaque intermédiaire de socle

  • matériau - plastique

  • largeur - 500 mm

  • hauteur - 60 mm

  • profondeur - 300 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815252792

Réf. Sonepar

00026525279

Réf. Fournisseur

833574

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

plaque intermédiaire de socle

matériau:

plastique

largeur:

500 mm

hauteur:

60 mm

profondeur:

300 mm

adapté à la largeur de boîtier:

500 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

adapté à un montage extérieur:

Oui

couleur:

gris

adapté pour aération et désaération:

Non

adapté à un rangement de câbles:

Non

numéro RAL (équivalent):

7035

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

PS200Z03 Socle fixation Coffret Polsyafe PS200

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.