Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - PS220F03 Chassis 2 Rangées 40 modules Polysafe - 833264

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS220F03 Chassis 2 Rangées 40 modules Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 484 mm

  • largeur - 486 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 40

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815251702

Réf. Sonepar

00026525170

Réf. Fournisseur

833264

Marque

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

484 mm

largeur:

486 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

40

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

21.4 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

PS220F03 Chassis 2 Rangées 40 modules Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.