ABB - PS230F03 Chassis 2 Rangées 68 Modules Polysafe - 833265


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 2
hauteur - 484 mm
largeur - 736 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 68
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815251719
Réf. Sonepar
00026525171
Réf. Fournisseur
833265
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
2
hauteur:
484 mm
largeur:
736 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
68
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
21.4 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.