ABB - PS300A03 Kit Adaptation Socle Coffret Polysafe - 833582


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque intermédiaire de socle
matériau - plastique
largeur - 296.67 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 38.75 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815252839
Réf. Sonepar
00026525283
Réf. Fournisseur
833582
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plaque intermédiaire de socle
matériau:
plastique
largeur:
296.67 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
38.75 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.