ABB - PS340T43 Coffret Polysafe Visuel 750x1000 IP54 - 833854

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS340T43 Coffret Polysafe Visuel 750x1000 IP54

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - installation au sol

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • largeur en nombre de modules - 0

  • hauteur - 750 mm

  • largeur - 1000 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4022903012511

Réf. Sonepar

00026001570

Réf. Fournisseur

833854

Réf. Commerciale

ABB

mode de pose:

installation au sol

matériau du boîtier/corps:

plastique

largeur en nombre de modules:

0

hauteur:

750 mm

largeur:

1000 mm

profondeur:

320 mm

type de couverture:

porte

finition du couvercle:

avec échancrure

indice de protection (IP):

IP54

type de porte:

unique

couvercle/porte transparent(e):

Oui

avec serrure:

Oui

profondeur d'encastrement:

286 mm

profondeur intérieure:

312 mm

épaisseur de matériau du boîtier:

4 mm

épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:

4 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

nombre de modules:

0

nombre de rangées:

0

nombre d'ouvertures pour plaques à bride:

0

possibilité de montage en saillie:

Oui

nombre d'entrées de conduit:

0

traitement de la surface:

non traité

avec cadre/support de montage:

Non

convient pour utilisation à l’extérieur:

Oui

adapté à un parafoudre:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

classe de protection:

II

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

maintien de fonction:

sans

couvercle avec décharge de pression:

Non

PS340T43 Coffret Polysafe Visuel 750x1000 IP54

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.