ABB - PS352P63 Coffret Polysafe 750x1250 IP65 - 833020


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - installation au sol
matériau du boîtier/corps - plastique
largeur en nombre de modules - 0
hauteur - 750 mm
largeur - 1250 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815251085
Réf. Sonepar
00026525108
Réf. Fournisseur
833020
Réf. Commerciale
ABB
mode de pose:
installation au sol
matériau du boîtier/corps:
plastique
largeur en nombre de modules:
0
hauteur:
750 mm
largeur:
1250 mm
profondeur:
320 mm
type de couverture:
porte
finition du couvercle:
fermé
indice de protection (IP):
IP65
type de porte:
double
couvercle/porte transparent(e):
Non
avec serrure:
Oui
profondeur d'encastrement:
286 mm
profondeur intérieure:
312 mm
épaisseur de matériau du boîtier:
4 mm
épaisseur de matériau de la porte/du couvercle:
4 mm
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
nombre de modules:
0
nombre de rangées:
0
nombre d'ouvertures pour plaques à bride:
0
possibilité de montage en saillie:
Oui
nombre d'entrées de conduit:
0
traitement de la surface:
non traité
avec cadre/support de montage:
Non
convient pour utilisation à l’extérieur:
Oui
adapté à un parafoudre:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
classe de protection:
II
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
maintien de fonction:
sans
couvercle avec décharge de pression:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.