ABB - PS400Z03 Socle fixation Coffret Polsyafe PS400 - 833576


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - plaque intermédiaire de socle
matériau - plastique
largeur - 1000 mm
hauteur - 60 mm
profondeur - 300 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815252815
Réf. Sonepar
00026525281
Réf. Fournisseur
833576
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
plaque intermédiaire de socle
matériau:
plastique
largeur:
1000 mm
hauteur:
60 mm
profondeur:
300 mm
adapté à la largeur de boîtier:
1000 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
320 mm
adapté à un montage extérieur:
Oui
couleur:
gris
adapté pour aération et désaération:
Non
adapté à un rangement de câbles:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.