ABB - PS420F03 Chassis 6 Rangées 120 Modules Polysafe - 833268

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS420F03 Chassis 6 Rangées 120 Modules Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 2

  • hauteur - 984 mm

  • largeur - 486 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 120

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815251740

Réf. Sonepar

00026525174

Réf. Fournisseur

833268

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

2

hauteur:

984 mm

largeur:

486 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

120

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

21.4 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

PS420F03 Chassis 6 Rangées 120 Modules Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.