Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

ABB - PS430F03 Chassis 6 Rangées 204 Modules Polysafe - 833269

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS430F03 Chassis 6 Rangées 204 Modules Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de rails DIN - 0

  • hauteur - 984 mm

  • largeur - 736 mm

  • nombre d'unités de partition par rail DIN - 204

  • type de couverture - avec échancrure

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815251757

Réf. Sonepar

00026525175

Réf. Fournisseur

833269

Réf. Commerciale

ABB

nombre de rails DIN:

0

hauteur:

984 mm

largeur:

736 mm

nombre d'unités de partition par rail DIN:

204

type de couverture:

avec échancrure

profondeur:

21.4 mm

avec bornes N-PE:

Non

avec couvercle:

Non

avec cadre/support de montage:

Non

PS430F03 Chassis 6 Rangées 204 Modules Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.