ABB - PS530D63 Kit extension Profondeur Coffret Polysafe - 833594


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 750 mm
hauteur - 1250 mm
profondeur - 320 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815252952
Réf. Sonepar
00026525295
Réf. Fournisseur
833594
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
750 mm
hauteur:
1250 mm
profondeur:
320 mm
PS530D63 Kit extension Profondeur Coffret Polysafe
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.