ABB - PS530F03 Chassis 7 Rangées 238 Modules Polysafe - 833270


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 0
hauteur - 1234 mm
largeur - 736 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 238
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815251764
Réf. Sonepar
00026525176
Réf. Fournisseur
833270
Réf. Commerciale
ABB
nombre de rails DIN:
0
hauteur:
1234 mm
largeur:
736 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
238
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
21.4 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.