Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

ABB - PS542P53 Coffret Polysafe 1250x1000mm IP55 - 833243

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS542P53 Coffret Polysafe 1250x1000mm IP55

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 1250 mm

  • hauteur - 320 mm

  • profondeur - 320 mm

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903008477

Réf. Sonepar

00026001552

Réf. Fournisseur

833243

Marque

ABB

largeur:

1250 mm

hauteur:

320 mm

profondeur:

320 mm

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

finition de la surface:

non traité

numéro RAL:

7035

avec cadre/support de montage:

Non

Degré de protection (NEMA):

12

PS542P53 Coffret Polysafe 1250x1000mm IP55

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.