ABB - PS832000 - Porte Plan A5 pour Armoire Polysafe/Aria/EH - 832000

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS832000 - Porte Plan A5 pour Armoire Polysafe/Aria/EH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - support de schéma de branchement

  • matériau - plastique

  • hauteur - 225 mm

  • profondeur - 212 mm

  • fixation auto-adhésive - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815250774

Réf. Sonepar

00026525077

Réf. Fournisseur

832000

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

support de schéma de branchement

matériau:

plastique

hauteur:

225 mm

profondeur:

212 mm

fixation auto-adhésive:

Oui

adapté à la largeur de boîtier:

155 mm

couleur:

gris

transparent:

Oui

PS832000 - Porte Plan A5 pour Armoire Polysafe/Aria/EH

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.