ABB - PS833212 Coffret Polysafe 1000x1250mm IP55 - 833242


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 1000 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 320 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4022903008460
Réf. Sonepar
00026300846
Réf. Fournisseur
833242
Réf. Commerciale
ABB
largeur:
1000 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.