ABB - PS833235 Coffret Polysafe 750x1250 IP55 - 833235


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 750 mm
hauteur - 320 mm
profondeur - 320 mm
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022903008446
Réf. Sonepar
00026300844
Réf. Fournisseur
833235
Marque
ABB
largeur:
750 mm
hauteur:
320 mm
profondeur:
320 mm
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP54
indice de protection contre les chocs (IK):
IK07
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec cadre/support de montage:
Non
Degré de protection (NEMA):
12
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.