ABB - PS833278 Fonction Mod. 150x750mm Polysafe - 833278


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de rails DIN - 1
hauteur - 150 mm
largeur - 750 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN - 34
type de couverture - avec échancrure
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815251849
Réf. Sonepar
00026525184
Réf. Fournisseur
833278
Marque
ABB
nombre de rails DIN:
1
hauteur:
150 mm
largeur:
750 mm
nombre d'unités de partition par rail DIN:
34
type de couverture:
avec échancrure
profondeur:
21.4 mm
avec bornes N-PE:
Non
avec couvercle:
Non
avec cadre/support de montage:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.