ABB - PS833556 Porte Intérieure Polysafe - 833556

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS833556 Porte Intérieure Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte intérieure

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 499 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5411815252693

Réf. Sonepar

00026525269

Réf. Fournisseur

833556

Marque

ABB

modèle:

porte intérieure

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

499 mm

hauteur:

488 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

52 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

PS833556 Porte Intérieure Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.