ABB - PS833561 Porte Intérieure Polysafe - 833561


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 490 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815252730
Réf. Sonepar
00026525273
Réf. Fournisseur
833561
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte intérieure
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
490 mm
hauteur:
988 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
52 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.