ABB - PS833562 Porte Intérieure Polysafe - 833562


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte intérieure
matériau - plastique
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP20
largeur - 750 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
5411815252747
Réf. Sonepar
00026525274
Réf. Fournisseur
833562
Réf. Commerciale
ABB
modèle:
porte intérieure
matériau:
plastique
couleur:
gris
indice de protection (IP):
IP20
largeur:
750 mm
hauteur:
40 mm
finition porte à hublot:
Non
finition porte pour verrouillage de sectionneur:
Non
profondeur:
1000 mm
finition CEM:
Non
finition de la surface:
non traité
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.