ABB - PS833624 Kit de 4 pattes pour fixation par clipsage arrière du coffret Polysafe - 833624


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - étrier de montage
matériau - acier
largeur - 18 mm
hauteur - 100 mm
profondeur - 50 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815253010
Réf. Sonepar
00026525301
Réf. Fournisseur
833624
Réf. Commerciale
ABB
type d'accessoire/pièce détachée:
étrier de montage
matériau:
acier
largeur:
18 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
50 mm
accessoire:
Oui
PS833624 Kit de 4 pattes pour fixation par clipsage arrière du coffret Polysafe
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.