ABB - PS833653 Garniture d'angle coffret Polysafe - 833653

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS833653 Garniture d'angle coffret Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - profil

  • adapté à la largeur de boîtier - 3000 mm

  • adapté à la profondeur de boîtier - 320 mm

  • matériau - plastique

  • largeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4022903014393

Réf. Sonepar

00026001593

Réf. Fournisseur

833653

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

profil

adapté à la largeur de boîtier:

3000 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

matériau:

plastique

largeur:

10 mm

hauteur:

12 mm

profondeur:

308 mm

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PS833653 Garniture d'angle coffret Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.