ABB - PS833677 Polysafe Ouïe Ventilation (x2) - 833677

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS833677 Polysafe Ouïe Ventilation (x2)

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 68 mm

  • hauteur - 18 mm

  • diamètre - 50 mm

  • matériau - plastique

  • mode de pose - fixation à clips

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815253355

Réf. Sonepar

00026525335

Réf. Fournisseur

833677

Réf. Commerciale

ABB

largeur:

68 mm

hauteur:

18 mm

diamètre:

50 mm

matériau:

plastique

mode de pose:

fixation à clips

adapté à la largeur de boîtier:

68 mm

adapté à la profondeur de boîtier:

320 mm

pour nombre max. de ventilateurs:

0

finition de la surface:

non traité

avec filtre incorporé:

Non

indice de protection (IP):

IP44

PS833677 Polysafe Ouïe Ventilation (x2)

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.