ABB - PS833685 Plastron Plein pour Chassis pivotant 19p Polysafe - 833685

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PS833685 Plastron Plein pour Chassis pivotant 19p Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - obturateur

  • matériau - métal

  • largeur - 15 mm

  • hauteur - 480 mm

  • profondeur - 10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4022903012412

Réf. Sonepar

00026001561

Réf. Fournisseur

833685

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

obturateur

matériau:

métal

largeur:

15 mm

hauteur:

480 mm

profondeur:

10 mm

type d'encastrement:

socle

couleur:

gris

numéro RAL:

7035

PS833685 Plastron Plein pour Chassis pivotant 19p Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.