ABB - PS833686 Plastron Plein pour Chassis pivotant 19p Polysafe - 833686


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - obturateur
matériau - métal
largeur - 28 mm
hauteur - 480 mm
profondeur - 10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4022903012429
Réf. Sonepar
00026001562
Réf. Fournisseur
833686
Marque
ABB
modèle:
obturateur
matériau:
métal
largeur:
28 mm
hauteur:
480 mm
profondeur:
10 mm
type d'encastrement:
socle
couleur:
gris
numéro RAL:
7035
PS833686 Plastron Plein pour Chassis pivotant 19p Polysafe
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.