ABB - PS833692 Toit 750x640 Polysafe - 833692

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 640 mm
hauteur - 45 mm
profondeur - 750 mm
adapté à la largeur de boîtier - 750 mm
adapté à la profondeur de boîtier - 640 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
ARMOIRE POLYSAFE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
5411815253485
Réf. Sonepar
00026525348
Réf. Fournisseur
833692
Marque
ABB
largeur:
640 mm
hauteur:
45 mm
profondeur:
750 mm
adapté à la largeur de boîtier:
750 mm
adapté à la profondeur de boîtier:
640 mm
matériau:
plastique
couleur:
gris
adapté à un montage extérieur:
Oui
avec désaération:
Non
adapté aux plaques de toit:
Oui
adapté aux plaques de sol:
Non
finition de la surface:
non traité
numéro RAL:
7035
avec entrée de câble:
Non
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.


