ABB - PSD43 Porte Coffret Polysafe - 833227

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - PSD43 Porte Coffret Polysafe

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - porte de compartiment

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP20

  • largeur - 750 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

5411815251467

Réf. Sonepar

00026525146

Réf. Fournisseur

833227

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

porte de compartiment

matériau:

plastique

couleur:

gris

indice de protection (IP):

IP20

largeur:

750 mm

hauteur:

40 mm

finition porte à hublot:

Non

finition porte pour verrouillage de sectionneur:

Non

profondeur:

1000 mm

finition CEM:

Non

finition de la surface:

non traité

PSD43 Porte Coffret Polysafe

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.