ABB - PSE250-600-70-1 Softstarter - HV051503


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu - 250 A
tension de fonctionnement nominale Ue - 208...600 V
fonction - direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
Démarreur progressif PSE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
7320500515037
Réf. Sonepar
00026051503
Réf. Fournisseur
HV051503
Réf. Commerciale
ABB
courant de fonctionnement nominal Ie 40 °C Tu:
250 A
tension de fonctionnement nominale Ue:
208...600 V
fonction:
direction unique
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
100...250 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 230 V:
75 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation standard, à 400 V:
132 kW
puissance nominale de moteur triphasé, commutation étoile-triangle, à 400 V:
110 kW
shunt interne:
Oui
avec affichage:
Oui
régulation du couple de rotation:
Oui
température ambiante nominale sans déclassement:
40 °C
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
100...250 V
type de tension d'actionnement:
AC
protection intégrée contre les surcharges du moteur:
Oui
classe de déclenchement:
ajustable
indice de protection (IP):
IP00
Degré de protection (NEMA):
1
Les Atouts de l'article:
Démarreur progressif PSE250-600-70-1 pour une tension principale maximale de 600 V et une tension d'alimentation de commande de 100 à 250 V 50 / 60Hz.
Les Atouts de la gamme:
Notre gamme PSE est le parfait compromis entre la taille et les fonctionnalités. Avec le contrôle de couple, c'est la solution parfaite pour les applications de pompes de plus petite taille.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.