ABB - Q800SCL01 angle externe gauche - Q800SCL01

ABB FRANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 35 mm

  • hauteur - 250 mm

  • profondeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3800161601453

Réf. Sonepar

00026160145

Réf. Fournisseur

Q800SCL01

Marque

ABB

largeur:

35 mm

hauteur:

250 mm

profondeur:

70 mm

Q800SCL01 angle externe gauche, 250 mm x 35 mm x 70 mm

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.