ABB - R4M-200 Bobine Rogowski CT 200mm Diam. - M202150

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In - 10000 A
diamètre d'ouverture - 200 mm
classe de précision - 1
étalonné - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
8012542021506
Réf. Sonepar
00026000353
Réf. Fournisseur
M202150
Marque
ABB
modèle:
transformateurs de courant de protection
courant assigné primaire In:
10000 A
diamètre d'ouverture:
200 mm
classe de précision:
1
étalonné:
Oui
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
hauteur de l'ouverture:
200...200 mm
largeur de l'ouverture:
200...200 mm
fixation par encliquetage:
Oui
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
fiche
nombre d'entrées primaires:
1
Les Atouts de l'article:
Transformateur de courant flexible basé sur la technologie Rogowski (diamètre 200 mm), équipé de bornes amovibles pré-câblées adaptées à une utilisation avec M4M 20 Rogowski et M4M 30 Rogowski
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.




