ABB - R4M-80 Bobine Rogowski CT 80mm Diam. - M202160

ABB FRANCE
CopieCopie
ABB - R4M-80 Bobine Rogowski CT 80mm Diam.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - transformateurs de courant de protection

  • courant assigné primaire In - 10000 A

  • diamètre d'ouverture - 80 mm

  • classe de précision - 1

  • étalonné - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

8012542021605

Réf. Sonepar

00026000352

Réf. Fournisseur

M202160

Réf. Commerciale

ABB

modèle:

transformateurs de courant de protection

courant assigné primaire In:

10000 A

diamètre d'ouverture:

80 mm

classe de précision:

1

étalonné:

Oui

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

hauteur de l'ouverture:

80...80 mm

largeur de l'ouverture:

80...80 mm

fixation par encliquetage:

Oui

avec barre en cuivre:

Non

raccord secondaire:

fiche

nombre d'entrées primaires:

1

Bobine Rogowski ABB R4M-80 - Diam. 80mm pour centrale de mesure M4M version Rogowski - bornier précablé débrochable.- capteur de courant flexibles -

Les Atouts de l'article:

Transformateur de courant flexible basé sur la technologie Rogowski (diamètre 80 mm), équipé de bornes amovibles pré-câblées adaptées à une utilisation avec M4M 20 Rogowski et M4M 30 Rogowski

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.